text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Combi set BS 18 LT BL


Numero articolo 1H996643
Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 4
Peso con pacco batterie (kg) 1.6
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 38
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione nominale (V) 18
Capacità della batteria (Ah) 4
Peso con pacco batterie (kg) 1.6
Distanza del mandrino di foratura (mm) 1.5 - 13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm) 13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm) 13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm) 38
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm) 38
Coppia massima (Nm) 75
Diametro di foratura del legno 3a marcia (mm) 38
Diametro della punta in acciaio 3a marcia (mm) 13
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min) 0 - 600
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min) 0 - 2100
Numero di batterie incluse 3
marca Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 1H996643
EAN 4007430315243
UBB 500667039308
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  602325960
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.