text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Compressore BASIC 250-50 W OF

Numero articolo 7W268572
Colore Altro
Amperaggio (A) 6
Pressione massima (bar) 8
Potenza del motore 1.5
Velocità di rotazione (1/min) 2850
Livello di potenza sonora 97
Tipo di motore Elettrico

Specifiche

Colore Altro
Amperaggio (A) 6
Pressione massima (bar) 8
Potenza del motore 1.5
Velocità di rotazione (1/min) 2850
Livello di potenza sonora 97
Tipo di motore Elettrico
Tensione di collegamento (V) 230
Frequenza 50 Hz
Capacità del serbatoio 50
Con avvio/arresto automatico SÌ
Numero di cilindri 1
Con protezione del motore SÌ
Con dispositivo di sicurezza a molla SÌ
Con valvola di scarico SÌ
Con scarico della condensa SÌ
Tubo flessibile di collegamento Accoppiamento rapido
Pressione massima di esercizio (psi) 116
Tipo di lubrificazione Nessuno
Numero di connessioni in uscita 1
Mobile SÌ
Azionamento Direct
Con valvola di non ritorno SÌ
Dimensioni di connessione in uscita Altro
marca Metabo
Model Basic 250-50 W OF
Type Basic 250-50 W OF

Numeri di articolo

Numero articolo 7W268572
EAN 4007430244444
UBB 500658537930
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  601535000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.