text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Circular saw KS 85 FS


Numero articolo 8J173648
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 2000
Peso della macchina (kg) 8.4
Profondità di taglio (90°) (mm) 85
Profondità di taglio (45°) (mm) 65
Diametro della lama (mm) 235
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 2000
Peso della macchina (kg) 8.4
Profondità di taglio (90°) (mm) 85
Profondità di taglio (45°) (mm) 65
Diametro della lama (mm) 235
Foro della lama (mm) 30
Intervallo di rotazione massimo (°) 48
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4500 - 4500
marca Metabo
Type KS 85 FS

Numeri di articolo

Numero articolo 8J173648
EAN 4061792183124
UBB 500716789119
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  601085000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.