text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Circular saw KS 66 FS


Numero articolo 1R684322
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1500
Peso della macchina (kg) 4.9
Profondità di taglio (90°) (mm) 66
Profondità di taglio (45°) (mm) 47
Diametro della lama (mm) 190
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1500
Peso della macchina (kg) 4.9
Profondità di taglio (90°) (mm) 66
Profondità di taglio (45°) (mm) 47
Diametro della lama (mm) 190
Foro della lama (mm) 30
Intervallo di rotazione massimo (°) 47
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 5000 - 5000
marca Metabo
Type KS 66 FS

Numeri di articolo

Numero articolo 1R684322
EAN 4061792007475
UBB 500716788533
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  601066000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.