text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Carbide multi-spur machine bit 20X90MM


Numero articolo 4V125660
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 8
Sistema di presa Altro
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 90
Diametro trapano (mm) 20
Diametro dell'albero (mm) 8
Sistema di presa Altro
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno SÌ
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 4V125660
EAN 4007430101778
UBB 500662308682
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  625123000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.