text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Bit T10/25mm TORSIONE 3 pezzi


Numero articolo 6G721402
Sistema di avvitamento Hexagon
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Numero di bit totali 3
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Hexagon
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Numero di bit totali 3
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
marca Metabo
Model Torsion

Numeri di articolo

Numero articolo 6G721402
EAN 4061792004122
UBB 500711595248
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  628521000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.