text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle polishing machine PE 15-25 H SET


Numero articolo 4A971511
Potenza assorbita (W) 1500
Momento di coppia (Nm) 18
Frequenza (Hz) 50 - 60
Peso della macchina (kg) 2.4
Inserimento dell'utensile M14
Tensione di alimentazione (V) 220 - 240
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 700 - 2500
Confezionato per 1

Specifiche

Potenza assorbita (W) 1500
Momento di coppia (Nm) 18
Frequenza (Hz) 50 - 60
Peso della macchina (kg) 2.4
Inserimento dell'utensile M14
Tensione di alimentazione (V) 220 - 240
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 700 - 2500
Diametro massimo del pattino di guida (mm) 180
marca Metabo
Type PE 15-25 Set

Numeri di articolo

Numero articolo 4A971511
EAN 4007430324191
UBB 500686839571
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  615250500
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.