text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GWS 17-125 S Angle Grinder in Cardboard Box 1.7kW 11500RPM 125mm


Numero articolo 5X873925
Larghezza 265
Altezza 108
Tensione (V) 230
Lunghezza (m) 327
Potenza nominale assorbita (W) 1700
Peso della macchina (kg) 2.2
Diametro massimo del disco (mm) 125
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 265
Altezza 108
Tensione (V) 230
Lunghezza (m) 327
Potenza nominale assorbita (W) 1700
Peso della macchina (kg) 2.2
Diametro massimo del disco (mm) 125
marca Bosch
Weight per piece (g) 1
Codice merceologico
Model GWS 17-125 S
Type Angle Grinder

Numeri di articolo

Numero articolo 5X873925
EAN 4059952576534
UBB 500582634480
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  06017D0300
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.