text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WPB 13-125 QUICK


Numero articolo 4Y413199
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1300
Peso della macchina (kg) 2.3
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 125
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1300
Peso della macchina (kg) 2.3
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 11000 - 11000
marca Metabo
Type WPB 13-125 Quick

Numeri di articolo

Numero articolo 4Y413199
EAN 4061792176386
UBB 500713538873
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  603631000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.