text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WP 13-125 QUICK


Numero articolo 5C728918
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1350
Peso della macchina (kg) 2.4
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 125
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1350
Peso della macchina (kg) 2.4
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 11000 - 11000
marca Metabo
Type WP 13-125 Quick

Numeri di articolo

Numero articolo 5C728918
EAN 4061792176355
UBB 500711577261
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  603629000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.