text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WP 11-115 QUICK


Numero articolo 8R712724
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1100
Peso della macchina (kg) 2.3
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 115
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1100
Peso della macchina (kg) 2.3
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 115
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 11000 - 11000
marca Metabo
Type WP 11-115 Quick

Numeri di articolo

Numero articolo 8R712724
EAN 4061792176287
UBB 500711576016
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  603621000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.