text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WEV 17-150 QUICK


Numero articolo 2S134850
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1700
Peso della macchina (kg) 2.5
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 150
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1700
Peso della macchina (kg) 2.5
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 150
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 2800 - 11000
marca Metabo
Type WEV 17-150 Quick

Numeri di articolo

Numero articolo 2S134850
EAN 4061792176218
UBB 500711574292
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  600473000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.