text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WEV 17-125 QCK INX


Numero articolo 4D756399
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1700
Peso della macchina (kg) 2.5
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 125
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1700
Peso della macchina (kg) 2.5
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 2000 - 7600
marca Metabo
Type WEV 17-125 Quick Inox

Numeri di articolo

Numero articolo 4D756399
EAN 4061792176225
UBB 500711574607
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  600517000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.