text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WEV 1500-125 RT

Numero articolo 3K889477
Larghezza 109
Altezza 252
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 477
Potenza nominale assorbita (W) 1500
Peso della macchina (kg) 2.4

Specifiche

Larghezza 109
Altezza 252
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 477
Potenza nominale assorbita (W) 1500
Peso della macchina (kg) 2.4
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 3500 - 11000
marca Metabo
Type WEV 1500-125 Quick RT

Numeri di articolo

Numero articolo 3K889477
EAN 4007430297402
UBB 500658557318
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  601243500
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.