text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WEV 15-125 QUICK HT

Numero articolo 6W496479
Larghezza 111
Altezza 248
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 383
Potenza nominale assorbita (W) 1550
Peso della macchina (kg) 2.5

Specifiche

Larghezza 111
Altezza 248
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 383
Potenza nominale assorbita (W) 1550
Peso della macchina (kg) 2.5
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 2800 - 9600
marca Metabo
Type WEV 15-125 Quick HT

Numeri di articolo

Numero articolo 6W496479
EAN 4007430245854
UBB 500658572572
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  600562000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.