Smerigliatrici angolari
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Smerigliatrici angolari
4R718730
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
Metabo Angle grinder WEV 11-125 QUICK
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
4R718730
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
1100
Peso della macchina (kg)
2.1
Inserimento dell'utensile
M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
4
Diametro massimo del disco (mm)
125
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Potenza nominale assorbita (W)
1100
Peso della macchina (kg)
2.1
Inserimento dell'utensile
M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
4
Diametro massimo del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
2800 - 10500
marca
Metabo
Type
WEV 11-125 Quick
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4R718730
EAN
4061792176409
UBB
500713538204
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
603625000
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare