text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WEQ 1400-125


Numero articolo 6G622221
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1400
Peso della macchina (kg) 2.2
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 125
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1400
Peso della macchina (kg) 2.2
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 11500 - 11500
marca Metabo
Type WEQ 1400-125

Numeri di articolo

Numero articolo 6G622221
EAN 4007430338549
UBB 500702977629
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  600347000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.