text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WEPBF 15-150 QUICK

Numero articolo 1U831875
Larghezza 90
Altezza 276
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 470
Potenza nominale assorbita (W) 1550
Peso della macchina (kg) 2.9

Specifiche

Larghezza 90
Altezza 276
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 470
Potenza nominale assorbita (W) 1550
Peso della macchina (kg) 2.9
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 150
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 9600 - 9600
marca Metabo
Type WEPBF 15-150 Quick

Numeri di articolo

Numero articolo 1U831875
EAN 4007430275738
UBB 500658593784
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  613085000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.