text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WEPBA 26-230 MVT Q


Numero articolo 0H283331
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 2600
Peso della macchina (kg) 6.6
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 230
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 2600
Peso della macchina (kg) 6.6
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 230
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 6600 - 6600
marca Metabo
Type WEPBA 26-230 MVT Quick

Numeri di articolo

Numero articolo 0H283331
EAN 4007430337665
UBB 500694545988
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  606482000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.