text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WEPBA 24-230 MVT Q


Numero articolo 5P540166
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 2400
Peso della macchina (kg) 6.2
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 230
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 2400
Peso della macchina (kg) 6.2
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 230
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 6600 - 6600
marca Metabo
Type WEPBA 24-230 MVT Quick

Numeri di articolo

Numero articolo 5P540166
EAN 4007430337641
UBB 500694546143
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  606481000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.