text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WEPBA 19-180 QUICKRT


Numero articolo 0I228116
Larghezza 110
Altezza 293
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 478
Potenza nominale assorbita (W) 1900
Peso della macchina (kg) 2.9
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 110
Altezza 293
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 478
Potenza nominale assorbita (W) 1900
Peso della macchina (kg) 2.9
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 180
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 8200 - 8200
marca Metabo
Type WEPBA 19-180 Quick RT

Numeri di articolo

Numero articolo 0I228116
EAN 4007430314277
UBB 500678923441
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  601099000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.