text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WEPBA 17-150 QUICKRT


Numero articolo 7R631983
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1750
Peso della macchina (kg) 2.8
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 150
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1750
Peso della macchina (kg) 2.8
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 150
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 9600 - 9600
marca Metabo
Type WEPBA 17-150 Quick RT

Numeri di articolo

Numero articolo 7R631983
EAN 4007430314260
UBB 500678923284
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  601098000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.