text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WEP 17-150 QUICK


Numero articolo 6L229364
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1700
Peso della macchina (kg) 2.6
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 150
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1700
Peso della macchina (kg) 2.6
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 150
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 9600 - 9600
marca Metabo
Type WEP 17-150 Quick

Numeri di articolo

Numero articolo 6L229364
EAN 4061792179820
UBB 500711574458
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  600507000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.