text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WEP 17-125 QUICK


Numero articolo 3I588459
Larghezza 111.3
Altezza 248
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 383
Potenza nominale assorbita (W) 1700
Peso della macchina (kg) 2.5
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 111.3
Altezza 248
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 383
Potenza nominale assorbita (W) 1700
Peso della macchina (kg) 2.5
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 11000 - 11000
marca Metabo
Type WEP 17-125 Quick

Numeri di articolo

Numero articolo 3I588459
EAN 4061792176263
UBB 500711574862
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  600547000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.