text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WEF 9-125

Numero articolo 4J645291
Altezza 258
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 349
Potenza nominale assorbita (W) 910
Peso della macchina (kg) 2.1
Inserimento dell'utensile M14

Specifiche

Altezza 258
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 349
Potenza nominale assorbita (W) 910
Peso della macchina (kg) 2.1
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 10000 - 10000
marca Metabo
Type WEF 9-125 Quick

Numeri di articolo

Numero articolo 4J645291
EAN 4007430230478
UBB 500658592950
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  613060000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.