text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WEF 15-125 QUICK

Numero articolo 8M914440
Larghezza 85
Altezza 266
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 448
Potenza nominale assorbita (W) 1550
Peso della macchina (kg) 2.7

Specifiche

Larghezza 85
Altezza 266
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 448
Potenza nominale assorbita (W) 1550
Peso della macchina (kg) 2.7
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 11000 - 11000
marca Metabo
Type WEF 15-125 Quick

Numeri di articolo

Numero articolo 8M914440
EAN 4007430275707
UBB 500658593370
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  613082000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.