Smerigliatrici angolari
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Smerigliatrici angolari
9J310676
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
Metabo Angle grinder WEA 24-180 MVT QUICK
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9J310676
Larghezza
149
Altezza
323
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza (m)
575
Potenza nominale assorbita (W)
2400
Peso della macchina (kg)
5.8
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza
149
Altezza
323
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza (m)
575
Potenza nominale assorbita (W)
2400
Peso della macchina (kg)
5.8
Inserimento dell'utensile
M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
4
Diametro massimo del disco (mm)
180
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
8450 - 8450
marca
Metabo
Type
WEA 24-180 MVT Quick
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9J310676
EAN
4007430268136
UBB
500658552517
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
606471260