text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WEA 19-180 QUICK RT


Numero articolo 8L046052
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1900
Peso della macchina (kg) 2.7
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 180
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1900
Peso della macchina (kg) 2.7
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 180
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 8200 - 8200
marca Metabo
Type WEA 19-180 Quick RT

Numeri di articolo

Numero articolo 8L046052
EAN 4007430314307
UBB 500677067265
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  601095000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.