text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WEA 17-150 QUICK

Numero articolo 5D907172
Larghezza 111
Altezza 260
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 383
Potenza nominale assorbita (W) 1700
Peso della macchina (kg) 2.5

Specifiche

Larghezza 111
Altezza 260
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 383
Potenza nominale assorbita (W) 1700
Peso della macchina (kg) 2.5
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 150
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 9600 - 9600
marca Metabo
Type WEA 17-150 Quick

Numeri di articolo

Numero articolo 5D907172
EAN 4007430279309
UBB 500658571749
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  600535000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.