text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WEA 11-125 QUICK


Numero articolo 2A509230
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1100
Peso della macchina (kg) 2.2
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 125
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1100
Peso della macchina (kg) 2.2
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 10500 - 10500
marca Metabo
Type WEA 11-125 Quick

Numeri di articolo

Numero articolo 2A509230
EAN 4061792176607
UBB 500711576685
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  603626000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.