text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WE 26-230 MVT QUICK

Numero articolo 3L735557
Larghezza 149
Altezza 348
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 584
Potenza nominale assorbita (W) 2600
Peso della macchina (kg) 6.3

Specifiche

Larghezza 149
Altezza 348
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 584
Potenza nominale assorbita (W) 2600
Peso della macchina (kg) 6.3
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 230
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 6600 - 6600
marca Metabo
Type WE 26-230 MVT Quick

Numeri di articolo

Numero articolo 3L735557
EAN 4007430268334
UBB 500658553507
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  606475000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.