text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WE 24-230 MVT QUICK

Numero articolo 6B637498
Larghezza 149
Altezza 348
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 575
Potenza nominale assorbita (W) 2400
Peso della macchina (kg) 5.8

Specifiche

Larghezza 149
Altezza 348
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 575
Potenza nominale assorbita (W) 2400
Peso della macchina (kg) 5.8
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 230
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 6600 - 6600
marca Metabo
Type WE 24-230 MVT Quick

Numeri di articolo

Numero articolo 6B637498
EAN 4007430268242
UBB 500658552103
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  606470260
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.