text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WE 24-230 MVT QUICK

Numero articolo 0U301847
Larghezza 149
Altezza 348
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 575
Potenza nominale assorbita (W) 2400
Peso della macchina (kg) 5.8

Specifiche

Larghezza 149
Altezza 348
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 575
Potenza nominale assorbita (W) 2400
Peso della macchina (kg) 5.8
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 230
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 6600 - 6600
marca Metabo
Type WE 24-230 MVT Quick

Numeri di articolo

Numero articolo 0U301847
EAN 4007430265302
UBB 500658551949
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  606470000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.