text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WE 24-180 MVT

Numero articolo 4C210113
Larghezza 149
Altezza 323
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 575
Potenza nominale assorbita (W) 2400
Peso della macchina (kg) 5.7

Specifiche

Larghezza 149
Altezza 323
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 575
Potenza nominale assorbita (W) 2400
Peso della macchina (kg) 5.7
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 180
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 8450 - 8450
marca Metabo
Type WE 24-180 MVT

Numeri di articolo

Numero articolo 4C210113
EAN 4007430268105
UBB 500658551113
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  606468000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.