text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WE 22-230 MVT

Numero articolo 7O238061
Larghezza 149
Altezza 348
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 575
Potenza nominale assorbita (W) 2200
Peso della macchina (kg) 5.8

Specifiche

Larghezza 149
Altezza 348
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 575
Potenza nominale assorbita (W) 2200
Peso della macchina (kg) 5.8
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 230
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 6600 - 6600
marca Metabo
Type WE 22-230 MVT

Numeri di articolo

Numero articolo 7O238061
EAN 4007430268464
UBB 500658550388
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  606464260
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.