text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WE 22-180 MVT

Numero articolo 2W267925
Larghezza 149
Altezza 323
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 575
Potenza nominale assorbita (W) 2200
Peso della macchina (kg) 5.7

Specifiche

Larghezza 149
Altezza 323
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 575
Potenza nominale assorbita (W) 2200
Peso della macchina (kg) 5.7
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 180
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 8450 - 8450
marca Metabo
Type WE 22-180 MVT

Numeri di articolo

Numero articolo 2W267925
EAN 4007430268402
UBB 500658549992
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  606463000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.