text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WE 2000-230


Numero articolo 6P449003
Larghezza 151
Altezza 328
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 547
Potenza nominale assorbita (W) 2000
Peso della macchina (kg) 5.2
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 151
Altezza 328
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 547
Potenza nominale assorbita (W) 2000
Peso della macchina (kg) 5.2
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 230
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 6600 - 6600
marca Metabo
Type WE 2000-230

Numeri di articolo

Numero articolo 6P449003
EAN 4007430341341
UBB 500702988287
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  606432000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.