text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WE 19-180 QUICK RT


Numero articolo 0K019766
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1900
Peso della macchina (kg) 2.7
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 180
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1900
Peso della macchina (kg) 2.7
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 180
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 8200 - 8200
marca Metabo
Type WE 19-180 Quick RT

Numeri di articolo

Numero articolo 0K019766
EAN 4007430314215
UBB 500668617870
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  601088000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.