text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WE 17-150 QUICK


Numero articolo 9A362337
Larghezza 111
Altezza 260
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 383
Potenza nominale assorbita (W) 1700
Peso della macchina (kg) 2.6
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 111
Altezza 260
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 383
Potenza nominale assorbita (W) 1700
Peso della macchina (kg) 2.6
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 150
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 9600 - 9600
marca Metabo
Type WE 17-150 Quick

Numeri di articolo

Numero articolo 9A362337
EAN 4061792176652
UBB 500711575026
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  601074000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.