text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WE 17-125 QUICK

Numero articolo 5X081318
Larghezza 111.3
Altezza 248
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 383
Potenza nominale assorbita (W) 1700
Peso della macchina (kg) 2.5

Specifiche

Larghezza 111.3
Altezza 248
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 383
Potenza nominale assorbita (W) 1700
Peso della macchina (kg) 2.5
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 11000 - 11000
marca Metabo
Type WE 17-125 Quick

Numeri di articolo

Numero articolo 5X081318
EAN 4007430296191
UBB 500658571178
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  600515000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.