Smerigliatrici angolari
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Smerigliatrici angolari
2E061215
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
Metabo Angle grinder WE 1500-125 RT
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2E061215
Larghezza
109
Altezza
252
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza (m)
477
Potenza nominale assorbita (W)
1500
Peso della macchina (kg)
2.4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza
109
Altezza
252
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza (m)
477
Potenza nominale assorbita (W)
1500
Peso della macchina (kg)
2.4
Inserimento dell'utensile
M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
4
Diametro massimo del disco (mm)
125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
11000 - 11000
marca
Metabo
Type
WE 1500-125 RT
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2E061215
EAN
4007430297334
UBB
500658556732
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
601241000