text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder WE 15-125 QUICK

Numero articolo 5H409469
Larghezza 111
Altezza 248
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 383
Potenza nominale assorbita (W) 1550
Peso della macchina (kg) 2.5

Specifiche

Larghezza 111
Altezza 248
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 383
Potenza nominale assorbita (W) 1550
Peso della macchina (kg) 2.5
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 11000 - 11000
marca Metabo
Type WE 15-125 Quick

Numeri di articolo

Numero articolo 5H409469
EAN 4007430245496
UBB 500656297719
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  600448000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.