Smerigliatrici angolari
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
Utensili elettrici
Rettifica e levigatura
Smerigliatrici angolari
9M858687
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
Metabo Angle grinder W 9-115
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9M858687
Larghezza
111
Altezza
239
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza (m)
361
Potenza nominale assorbita (W)
900
Peso della macchina (kg)
2.1
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza
111
Altezza
239
Tensione (V)
240
Frequenza (Hz)
50 - 60
Lunghezza (m)
361
Potenza nominale assorbita (W)
900
Peso della macchina (kg)
2.1
Inserimento dell'utensile
M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m)
2.5
Diametro massimo del disco (mm)
115
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
10500 - 10500
marca
Metabo
Type
W 9-115
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9M858687
EAN
4007430244529
UBB
500658564991
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
600354000