text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder W 850-125


Numero articolo 3T026479
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 850
Peso della macchina (kg) 1.8
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 2.5
Diametro massimo del disco (mm) 125
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 850
Peso della macchina (kg) 1.8
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 2.5
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 11500 - 11500
marca Metabo
Type W 850-125

Numeri di articolo

Numero articolo 3T026479
EAN 4007430338006
UBB 500702986877
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  603608000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.