text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder W 26-230 MVT

Numero articolo 4C019989
Larghezza 149
Altezza 348
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 584
Potenza nominale assorbita (W) 2600
Peso della macchina (kg) 6.3

Specifiche

Larghezza 149
Altezza 348
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Lunghezza (m) 584
Potenza nominale assorbita (W) 2600
Peso della macchina (kg) 6.3
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 230
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 6600 - 6600
marca Metabo
Type W 26-230 MVT

Numeri di articolo

Numero articolo 4C019989
EAN 4007430268303
UBB 500658553358
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  606474260
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.