text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Angle grinder W 13-125 QUICK


Numero articolo 2Y924093
Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1350
Peso della macchina (kg) 2.4
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 125
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Potenza nominale assorbita (W) 1350
Peso della macchina (kg) 2.4
Inserimento dell'utensile M14
Lunghezza del cavo di collegamento (m) 4
Diametro massimo del disco (mm) 125
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 11000 - 11000
marca Metabo
Type W 13-125 Quick

Numeri di articolo

Numero articolo 2Y924093
EAN 4061792176614
UBB 500713538469
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  603627000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.