Viti universali per legno
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
Viti universali per legno
30000
30000.040.070
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
MAXXFAST Universal woodscrew cross recessed countersunk head Steel Zinc plated 4X70MM (54)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Pozidriv
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Info
Full boxes only.
F = 9mm only if L ≥ 40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4 mm
Lunghezza
70 mm
Driving features
Pozidriv
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Info
Full boxes only.
F = 9mm only if L ≥ 40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked.
Dimensioni
D (mm)
4
dk
8
F
9
k
4.5
L (mm)
70
No. cross recess
2
S
54
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
30000.040.070
EAN
8715494278843
UBB
500512191163
UNSPSC
31161508
Scarica la Dichiarazione di prestazione