text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Universal woodscrew cross recessed countersunk head Stainless steel A2 4X40MM (25)


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Info
  • Full boxes only.
  • F = 9mm only if L ≥ 40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked.
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 4 mm
Lunghezza 40 mm
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Info
  • Full boxes only.
  • F = 9mm only if L ≥ 40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked.

Dimensioni

D (mm) 4
dk 8
F 9
k 4.5
L (mm) 40
No. cross recess 2
S 25

Numeri di articolo

Numero articolo 30015.040.040
EAN 8715494272940
UBB 500512206763
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.