Viti universali per legno
30015
30015.030.025
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
MAXXFAST Universal woodscrew cross recessed countersunk head Stainless steel A2 3X25MM (21)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Pozidriv
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
Full boxes only.
F = 9mm only if L ≥ 40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3 mm
Lunghezza
25 mm
Driving features
Pozidriv
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
Full boxes only.
F = 9mm only if L ≥ 40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked.
Dimensioni
D (mm)
3
dk
6
F
0
k
3.5
L (mm)
25
No. cross recess
1
S
21
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
30015.030.025
EAN
8715494285193
UBB
500512204941
UNSPSC
31161508