text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gentile cliente, effettua il tuo ordine in tempo a causa del giorno dell'Ascensione e della manutenzione programmata.
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Viti autoperforanti
30300
30300.039.025
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
MAXXFAST Self-drilling screw countersunk head cross recessed DIN ≈7504 O-H Steel Zinc plated ST3,9X25MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Phillips
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3.9 mm
Lunghezza
25 mm
Driving features
Phillips
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Info
Full boxes only.
Dimensioni
D (mm)
3.9
dk
8
k
2.6
L (mm)
25
L1
4.5
No. cross recess
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈15482 H
DIN
≈7504-O H
Numeri di articolo
Numero articolo
30300.039.025
EAN
8715494501811
UBB
500618323959
UNSPSC
31161507